TRUSCO
災害工具セット
場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。
地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様
災害救助用品9点
トラスコ品番
325-4216
セット内容
一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト
質量(kg)
5.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×161×177.5
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
159×459×82
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37316684
TRC-C-SET
¥
33,380
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください