背負い搬送具

背負い搬送具 - 日本特装背負い搬送具 - 日本特装

要救護者を一人で搬送。両手が使えるので安全に移動可能。
無理な荷重を身体にかけない、負担を軽減した構造です。両手が使え、避難時にドアをあけるなど安全な行動が可能。
女性でも男性を背負うことが可能です。
素早く・カンタン・安全に避難することを目的とした緊急避難具です。

用途非常時におぶって運べる背負い搬送具。耐荷重(kg)120質量(kg)0.5ブルー材質(本体)ナイロン、塩化ビニール寸法(cm)55×32材質(ベルト)ナイロン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33417878ANS 19
12,800
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする