1,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテックスイッチ(メインレバースイッチE108W)マリンテック
3,598税込3,958
1式
欠品中
ナイフスイッチ(ダブル接点式)主回路 ON-OFF レバー式
付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
G&Yuバッテリー G&YuG&YuバッテリーG&Yu(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ自動膨張式ショルダータイプオーシャンライフ(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ作業用救命衣(小型船舶兼用)オーシャンライフ(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所ゴム製 町野式金具用 Uパッキン岩崎製作所(7件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
材質ゴム製
黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン救命浮環(ハードタイプ)関西マリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm・重量:約2.5kg
シガーソケットプラグ マリンテックシガーソケットプラグマリンテック(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め 岩崎製作所アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め岩崎製作所
7,298税込8,028
1本
当日出荷から15日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース
取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ報商製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
主材質CAC203圧力1.6RoHS指令(10物質対応)対応
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。寸法(mm)30×80電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ自動膨張式ウエストタイプオーシャンライフ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用 モノタロウディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173
散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(銅線巻) 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 黄銅製町野式金具付(銅線巻)岩崎製作所
7,498税込8,248
1本
当日出荷から11日以内出荷
船舶・消防・散水用ホース。使用圧力1.3MPa 内面ゴム引き 黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。金具とホースの取り付け部は銅線巻きですので、金具の取り外しが可能です。
取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
ヒューズボックス 6回路 マリンテックヒューズボックス 6回路マリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
MIDIヒューズホルダー マリンテックMIDIヒューズホルダーマリンテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷から9日以内出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフLG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
フタ イケダ商会フタイケダ商会
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。関連資料(1.23MB) (1.23MB)
バッテリーターミナル マリンテックバッテリーターミナルマリンテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
メインスイッチ(キー付) マリンテックメインスイッチ(キー付)マリンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
主回路 ON-OFF用 レバー(キー)は常時取り外し可能です。 防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22
プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プライマーホース 汎用タイプ C34634BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
メインスイッチ マリンテックメインスイッチマリンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド船用トグルピン ステンレス製 本体のみノーブランド
2,798税込3,078
1本
当日出荷から54日以内出荷
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具小型船舶用救命浮環 P-300高階救命器具
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
ライフジャケット オーシャンライフライフジャケットオーシャンライフ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1着
当日出荷
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
小型船舶用粉末(ABC)消火器 初田製作所小型船舶用粉末(ABC)消火器初田製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
小型船舶用救命浮輪 日本救命器具小型船舶用救命浮輪日本救命器具
11,980税込13,178
1個
当日出荷
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー電菱(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から14日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
電圧計&電流計 RENOGY JAPAN電圧計&電流計RENOGY JAPAN
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC取扱説明書(37.21MB)動作電圧(V)10-120
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテックLEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)マリンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ報商製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
MRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリー GSユアサMRN(マリン)シリーズ 船舶用高性能バッテリーGSユアサ(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に電圧(V)12(液入充電済み)形状(上部)突出タイプオープンベント(開放)
オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテックオリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグマリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!3Pレセプタクル用プラグ規格品他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
船舶艤装・船舶係留設備特集
おすすめ人気ランキング
船舶艤装品