31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン救命浮環(ハードタイプ)関西マリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm・重量:約2.5kg
小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具小型船舶用救命浮環 P-300高階救命器具
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
小型船舶用救命浮輪 日本救命器具小型船舶用救命浮輪日本救命器具
11,980税込13,178
1個
当日出荷
小型船舶用救命浮環 P-160 高階救命器具小型船舶用救命浮環 P-160高階救命器具
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約8.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約600外径(mm)395内径(mm)160
布製消防用バケツ(小型船舶用) オーシャンライフ布製消防用バケツ(小型船舶用)オーシャンライフ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品付属品引き上げロープ2.5M付レッド高さ(mm)255容量(L)9直径(mm)230
救命浮環用ロープ(ケース収納型) 関西マリーン救命浮環用ロープ(ケース収納型)関西マリーン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
救命浮輪 大型船舶用 日本救命器具救命浮輪 大型船舶用日本救命器具
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
聴音棒 ノーブランド聴音棒ノーブランド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
再起反射テープ T-ISS再起反射テープT-ISS
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
T-ISS社製再帰反射テープSolas Flexは海上の過酷な環境で使用されることを踏まえて開発されたカプセルレンズ型高輝度反射材製品で、 SOLAS条約適合品として救命設備(ライフジャケット・ベストおよび救命筏等)に使用されています。 また、I.M.O.(国際海事機構)Resolution A.658 (16) Annex2「救命設備に使用される再帰性反射材料の技術要件」、 米国運輸省の規格 USCG46 CFR, section 164に準拠しており(舵輪マーク取得済)、 世界最高水準の品質を保持していると自負しております。Solas FlexはSolas TypeⅡ適合品であり、 船舶の暴露部に積み付ける救命器具に使用できる耐候性の高い再帰反射材です。
厚さ(mm)0.1質量(kg)1.2寸法(mm×m)50×45.7RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク) ナショナルマリンオーバーフロータンク(折り畳み式燃料油排出防止タンク)ナショナルマリン
81,980税込90,178
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
膨張により、目視で給油やバルブ操作が正常に行われているかどうかを確認できます。初期漏油の船外への流出を防止できます。ベント管の形状、A型(グースネック型用)とB型(ボーンネック型用)2種類両方のご用意がございます。
【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4 東洋物産(ESPADA)【JCI認定品】小型船舶用救命クッション TC-4東洋物産(ESPADA)
9,998税込10,998
1個
欠品中
船検で必要な、小型船舶用法定備品の救命クッションです。 平水船舶に搭載可。
浮力(kg)9.3材質表地:テトロン防水布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(g)670タイプ1人用寸法(縦×横×高さ)(mm)400×400×60型式承認番号745
ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
船舶用呼吸保護具 自蔵式呼吸具 エア・ウォーター防災船舶用呼吸保護具 自蔵式呼吸具エア・ウォーター防災
179,800税込197,780
1式
7日以内出荷
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。
用途消防活動用質量(kg)4.1(ボンベ含まず)型式承認番号国土交通省型式承認番号:2720号付属品ボンベ
綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品) ノーブランド綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品)ノーブランド
899税込989
1巻(1m)ほか
6日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)K2251原油及び石油製品・試料採取方法にて、定められた静電気災害防止のための導電性たぐり綱です。純木綿を使用し、中に銅の撚り線が通っております
用途船や陸上タンク、タンク車等の油や燃料を採取する採取器に繋げ使用します。質量(g)19(1M当り)
【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1 東洋物産(ESPADA)【JCI認定品】消防用布バケツ TMS-1東洋物産(ESPADA)
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
仕様2気室製材質帆布直径(Φmm)230
救命浮環(ソフト) 報商製作所救命浮環(ソフト)報商製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
救命浮環(ソフト)は、国土交通省型式認定品、桜マーク付きの事故防止用救命浮環です。ゴルフ場・公園・池・川・プール・海など多様な場面でお使いいただけます。
用途小型船舶用・ゴルフ場ため池の安全のために。ロープ長さ(m)【浮遊ロープ】16型式承認番号第4175号浮力(kg)9.3(体重約100まで)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)400×150×80
ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]ミニジェットホーンNIKKO(ニッコー)[陶器]
2,998税込3,298
1本(200g)
5日以内出荷
ミニジェットホーン用スペアボンベ
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器 高階救命器具国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器高階救命器具
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認品の小型船舶用救命浮器です。
用途5t以上の小型船舶への法定搭載品として使用可能種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命浮器材質発泡ポリエチレン
船舶用呼吸保護具 非常脱出用呼吸具 エア・ウォーター防災船舶用呼吸保護具 非常脱出用呼吸具エア・ウォーター防災
68,980税込75,878
1式
6日以内出荷
タンカーなど航海が長期に渡る船舶には、据置備品として乗組員用の呼吸具が必要となります。 どちらに回しても開くハンドル式の開封装置と、簡単にかぶることができるフード式で、すばやく使用できます。 装着は前掛け式で、手で支える必要がない為、非難の支障になりません。 フード式なので、めがねを掛けたままでも使用できます。 圧力指示計付きなので、保管時の空気漏れのチェック、使用中の残量を確認できます。
用途非常脱出用質量(kg)約5.3型式承認番号国土交通省型式承認番号:4474号
日光信号鏡 日本船燈日光信号鏡日本船燈(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
遭難時、鏡に太陽光を反射させることにより自身の位置を知らせることができます。携帯用救命用品として
トランプホーン PLASTIMOトランプホーンPLASTIMO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】50質量(g)50タイプミニモデル
トランプホーン PLASTIMOトランプホーンPLASTIMO
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
遭難や落水などの際に音を出して自分の存在を相手に知らせる為のホーン、ガスや電気を全く使用する必要のないホーンで、国際特許を取得しています。ホーンの横にある穴を口で吹くだけで、誰でも、100デシベル以上の非常な大きな音を出すことが出来ます。(100デシベルとは電車が通る際のガード下と同等レベルの音の大きさです。振動板はセロハンでお菓子の梱包用のものでもOK。非常に経済的です。海に落としても浮きます。
直径(Φmm)【ホーン部】70質量(g)140
プラスチックフォグホーン PLASTIMOプラスチックフォグホーンPLASTIMO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
外洋特別規定4.09に準じたフォグホーンです。
寸法(mm)300
水難救助ロープ エスコ水難救助ロープエスコ
5,500税込6,050
1本
翌日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体質量(g)530構造ポリエチレンロープ+フロート寸法(Φmm×m)ロープ:8×15折径(mm)片側フロート・輪状部:約750引張強度(kN)6.5
自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグ エア・ウォーター防災自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグエア・ウォーター防災
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
KS-8Cを収納可能バックです(ボンベ含む)
寸法(mm)約670×300×260
自蔵式呼吸具 KS-8C用 ボンベ エア・ウォーター防災自蔵式呼吸具 KS-8C用 ボンベエア・ウォーター防災
68,980税込75,878
1本
7日以内出荷
KS-8C専用ボンベです。
用途消防活動用質量(kg)11.5径(mm)ボンベ:約165全長(mm)約586
救助縛帯 サーバイバスリング 藤倉航装救助縛帯 サーバイバスリング藤倉航装
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布質量(kg)2全長(m)約1.7(最大時)
救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス 藤倉航装救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス藤倉航装
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時)全長(m)2
救命浮器 日本救命器具救命浮器日本救命器具
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン高さ(m)投下:18
小型船舶用消火用バケツ 高階救命器具小型船舶用消火用バケツ高階救命器具
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品ロープ材質防水コーティングポリエステル質量(g)約350寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×270
船舶用消防おの 島田燈器工業船舶用消防おの島田燈器工業
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
この商品は船舶消防設備規則に基づき、消防員装備として使用されます。日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
規格JIS F3610-1989

船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります

その他救命用品