OSRAM(オスラム)
セラミックメタルハライドランプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
150
長さL(mm)
132
口金
RX7S
全光束(Lm)
14500
色温度(K)
4200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79769387
HCI-TS150W/942/NDL/PB
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください