曜日別特売

アイ クリーンエース

アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気アイ クリーンエース - 岩崎電気

水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。

口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90内容量1個
全12種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
種類
全光束(Lm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格ランプ電力(W)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23193074M250DL/BUDP-250透明形15500(垂直時)、-(水平時)2.1062
23,30015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193083M400DL/BH-400透明形-(垂直時)、25000(水平時)3.363
25,50016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193126MF400DL/BH-400蛍光形-(垂直時)、23000(水平時)3.358
26,30018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193135MF400DL/BUDP-400蛍光形24500(垂直時)、-(水平時)3.361
26,30018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193153MT250DL-250透明形18200(垂直時)、-(水平時)2.1073
24,60016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193178MT400DL/BUD-400透明形32000(垂直時)、-(水平時)3.380
26,80018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
78059278MT400DL/BH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)400透明形-(垂直時)、29000(水平時)3.373
26,80018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
23193065M250DL/BH-250透明形-(垂直時)、14500(水平時)2.1058
23,300
取扱い終了
返品不可
23193092M400DL/BUDP-400透明形26500(垂直時)、-(水平時)3.366
25,500
取扱い終了
返品不可
23193108MF250DL/BH-250蛍光形-(垂直時)、13500(水平時)2.1054
24,200
取扱い終了
返品不可
23193117MF250DL/BUDP-250蛍光形14500(垂直時)、-(水平時)2.1058
24,200
取扱い終了
返品不可
23193162MT400DL/BH-400透明形-(垂直時)、29000(水平時)3.373
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする