東西電気産業
サイン用ボールランプ(G50
豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。
サイン用、電飾用、看板用
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
2000
ガラス球径(mm)
50
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
ガラス仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79757067
G50E26C110V5W
E26
クリア
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79757119
G50E17C110V10W
E17
クリア
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79757478
G50E17W110V10W
E17
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79757855
G50E26C110V10W
E26
クリア
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79757898
G50E26W110V10W
E26
ホワイト
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください