曜日別特売

アイ マルチメタルランプ

アイ マルチメタルランプ - 岩崎電気アイ マルチメタルランプ - 岩崎電気アイ マルチメタルランプ - 岩崎電気アイ マルチメタルランプ - 岩崎電気アイ マルチメタルランプ - 岩崎電気

高効率で、演色性も優れた白色光。

口金E39内容量1個
全19種類を絞り込む
ランプ電圧(V)
種類
相関色温度(K)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
相関色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23191446M1000A/BUH-1000130メンテナンス専用Aタイプ4200
44,90029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191464M1000B/BH-1000250Bタイプ4200
44,90029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
残り1点です
23191534MF1000B/BH-1000250Bタイプ3800
46,70029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191543MF1000B/BU-1000250Bタイプ3600
46,70029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
78060170M1000A/BUH【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1000130メンテナンス専用Aタイプ4200
44,90029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
23191455M1000B/BD-1000250Bタイプ4000
44,900
取扱い終了
返品不可
23191473M1000B/BU-1000250Bタイプ4000
44,900
取扱い終了
返品不可
23191482M1500B/BH-1500230Bタイプ4200
63,700
取扱い終了
返品不可
23191498M2000B/BD-2000230Bタイプ4200
40,000
取扱い終了
23191507M2000B/BUH-2000230Bタイプ4200
40,000
取扱い終了
23191516MF1000A/BUH-1000130メンテナンス専用Aタイプ3800
46,700
取扱い終了
返品不可
23191525MF1000B/BD-1000250Bタイプ3600
46,700
取扱い終了
返品不可
23191552MF1500B/BH-1500230Bタイプ3800
66,400
取扱い終了
返品不可
23191568MF2000B/BD-2000230Bタイプ3800
42,500
取扱い終了
23191577MF2000B/BUH-2000230Bタイプ3800
42,500
取扱い終了
23191586MT1000B/BH-1000250Bタイプ4200
51,200
取扱い終了
返品不可
23191595MT1000B/BH-M-1000250Bタイプ4200
52,000
取扱い終了
返品不可
23191604MT1500B/BH-M-1500230Bタイプ4200
67,300
取扱い終了
返品不可
23191613MT2000B/BH-2000230Bタイプ4200
76,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする