曜日別特売

反射形E26口金LED電球

反射形E26口金LED電球 - 三菱電機

【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。
屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。
14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ
Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます
白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です

質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623096LDR100-220V14L-H
28,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする