アサヒ
ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト
全長(mm)
72
定格電圧(V)
105
口金
B22D
定格消費電力(W)
60
全光束(Lm)
720
定格寿命(時間)
2000
径(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79730571
G50B22D100110V60WNF
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください