曜日別特売

LEDZ LAMP E12

LEDZ LAMP E12 - ENDO(遠藤照明)
長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50663980RAD912L-
4,8003,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
80218751RAD912L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,8003,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする