エクシール
アルミスロープ 3mmタイプ
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。
一本から購入できます。
設置面には両面テープが付いています。
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途
ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774799
CO00-40001
900×60
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
50774808
CO00-40002
1000×60
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
50774817
CO00-40003
1200×60
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください