曜日別特売

HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V

HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V - OSRAM(オスラム)
消費電力(W)150口金RX7s-24ランプ電圧(V)96色温度(K)3000ランプ寿命12000時間定格光束(Lm)15000電球の種類HIDランプ内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891027HCI-TS150W/930/WDL/PB
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする