曜日別特売

CDMランプ

CDMランプ - フィリップスCDMランプ - フィリップス
内容量1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
口金
電圧(V)
全光束(Lm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
電圧(V)
消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64397175CDM-TC70W/830858370G8.56600
14,5009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
64397184CDM-TD70W/830114.29770RX7s6800
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
64397193CDM-TD70W/942114.29870RX7s6500
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
64397209CDM-TD150W/830132100150RX7s-2414500
15,50010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
残り5点です
64397105CDM-T35W/8421038535G123300
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
64397114CDM-T70W/8301038870G126600
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
64397123CDM-T150W/83011096150G1214000
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
64397218CDM-TD150W/94213298150RX7s-2414400
15,500
取扱い終了
代替品有
64397139CDM-T250W/83013593250G1223000
23,500
取扱い終了
返品不可
64397148CDM-T250W/94213592250G1223300
23,500
取扱い終了
返品不可
64397157CDM-TC35W/830858835G8.53300
14,000
取扱い終了
64397166CDM-TC35W/842858535G8.53300
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64397105CDM-T35W/84237640312CDM-T35W/842CDM-T35W/842 CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 37640312CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
64397114CDM-T70W/83037640294CDM-T70W/830CDM-T70W/830 CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 37640294CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス1個
7,798
税込8,578
メーカー違いの相当品です
64397123CDM-T150W/83037640303CDM-T150W/830CDM-T150W/830 CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 37640303CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
64397218CDM-TD150W/94279769387HCI-TS150W/942/NDL/PBCDM-TD150W/942 セラミックメタルハライドランプ OSRAM(オスラム) 79769387セラミックメタルハライドランプOSRAM(オスラム)1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする