岩崎電気
セラルクス G12口金形 150W
種類
透明形
口金
G12
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
16000
定格寿命(時間)
16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)
ランプ電流(A)
1.63
平均演色評価数
Ra93
ランプ効率(Lm/W)
107
ランプ電圧(V)
90
梱包数
24
光源色
電球色
安定器
CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10
点灯方向
任意
ワット数
150W
内容量
1個
注意
■安全上のご注意、ご使用上の注意をよくお読みください。
※特性は電子安定器使用時の値です。
※全光束は100時間点灯後の値です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64057657
MT150CE-LW/G12-2
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください