OSRAM(オスラム)
HIDランプ
電球の種類
HIDランプ
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
250
400
1000
2000
定格消費電力(W)
250
400
1000
2000
口金
Fc2
K12s-36
内容量
1箱(1個)
1箱(2個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
消費電力(W)
口金
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897358
HQI-TS250W/WDL
1箱(2個)
162
250
Fc2
250
6000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
60897367
HQI-TS250W/NDL
1箱(2個)
162
250
Fc2
250
6000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
60897376
HQI-TS250W/D
1箱(2個)
162
250
Fc2
250
12000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
60897385
HQI-TS400W/D
1箱(1個)
206
400
Fc2
400
12000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897403
HQI-TS2000W/D/S
1箱(1個)
187
2000
K12s-36
2000
4000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
60897394
HQI-TS1000W/D/S
1箱(1個)
187
1000
K12s-36
1000
8000
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください