OSRAM(オスラム)
HIDランプ
定格寿命(時間)
12000
電球の種類
HIDランプ
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
口金
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897315
HCI-TS70W/942/NDL/PB
120
70
RX7s
70
94
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897324
HCI-TS70W/830/WDL/PB
120
70
RX7s
70
88
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
60897349
HCI-TS150W/930WDL/PB
138
150
RX7s-24
150
89
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60897333
HCI-TS150W/942/NDL/PB
138
150
RX7s-24
150
95
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください