OSRAM(オスラム)
HIDランプ
全長(mm)
96
消費電力(W)
35
口金
E26
定格消費電力(W)
35
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
直径(mm)
64
定格光束(Lm)
1700
電球の種類
HIDランプ
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897175
30419 HCI-PAR20 35W/830WDL PB SP10
挟角10°
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
60897184
30420 HCI-PAR20 35W/830WDL PB FL30
中角30°
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください