曜日別特売

ユニパック(茶遮光)

ユニパック(茶遮光) - セイニチ(生産日本社)

遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。

内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25947067C幅:70×チャック下長さ:100mm C8-3329-01
970
969
1,066(税込)
当日出荷
25947076E幅:100×チャック下長さ:140mm E8-3329-02
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25947085G幅:140×チャック下長さ:200mm G8-3329-03
2,170
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25947085G64360933AS75116-008G 茶遮光ユニパック 金鵄製作所 64360933茶遮光ユニパック金鵄製作所1袋(100枚)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする