曜日別特売

帯電防止バッグ HB

帯電防止バッグ HB - 川上産業帯電防止バッグ HB - 川上産業帯電防止バッグ HB - 川上産業
(1件のレビュー)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。

用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10長さ(mm)320構成3層材質ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)1011内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082611510608180
オープン
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月24日
6082612410609320
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60826124
2022-03-08
用途: 機器の梱包
建設業・工事業

もう一回り大きい物があるともっといいと思いますが、サイズ以外は十分満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする