岩崎電気
セラルクス 35W (電子安定器専用)
口金
E26
定格ランプ電力(W)
35(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)
85
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.46
平均演色評価数(Ra)
90
点灯方向
任意
適合安定器
CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ランプ効率(Lm/W)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23195025
MT35CE-LW/S
透明形
3000
3150
81
電球色
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195034
MT35CE-W/S
透明形
4200
3150
81
白色
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195043
MT35FCE-LW/S
拡散形
3000
3000
77
電球色
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195052
MT35FCE-W/S
拡散形
4200
3000
77
白色
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください