曜日別特売

セラルクスT (G12口金形)

セラルクスT (G12口金形) - 岩崎電気セラルクスT (G12口金形) - 岩崎電気セラルクスT (G12口金形) - 岩崎電気セラルクスT (G12口金形) - 岩崎電気

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。

口金G12ランプ電圧(V)85種類透明形定格寿命(時間)12000点灯方向任意電球の種類セラルクス内容量1個
全8種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194867MT35CE-LW/G1235(電子安定器専用)300033000.4690
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194885MT35CE-WW/G1235(電子安定器専用)350033000.4690
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194894MT70CEH-L/G1270(電子安定器専用)280066000.8692
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194912MT70CEH-W/G1270(電子安定器専用)420075000.8694
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194928MT70CEH-WW/G1270(電子安定器専用)350077000.8690
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194876MT35CE-W/G1235(電子安定器専用)420033000.4690
16,400
取扱い終了
返品不可
23194903MT70CEH-LW/G1270(電子安定器専用)300075000.8690
17,200
取扱い終了
23194937MT70CE-NR/G1270(電子安定器専用)360066000.8692
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする