曜日別特売

セラルクス(屋外街路灯専用形)

セラルクス(屋外街路灯専用形) - 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形) - 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形) - 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形) - 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形) - 岩崎電気セラルクス(屋外街路灯専用形) - 岩崎電気

屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。

口金E26点灯方向任意電球の種類セラルクス内容量1個
全10種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
種類
ランプ電圧(V)
相関色温度(K)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
相関色温度(K)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194623MT150CE-W/S-G-215095透明形420015000
28,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194632MT150CE-WW/S-G-215095透明形350015000
28,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194675MT70CE-LW/S-G-27090透明形30006700
24,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194684MT70CE-W/S-G-27090透明形42006700
24,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194702MT70FCE-LW/S-G-27090拡散形30006500
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194718MT70FCE-W/S-G-27090拡散形42006500
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194736MT70FCE-WW/S-G-37090拡散形35006800
24,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194727MT70FCE-WW/S-G7090拡散形35005800
14,300
取扱い終了
代替品有
23194666MT70CE-WW/S-G-37090透明形35007000
24,100
取扱い終了
返品不可
23194693MT70FCE-DW/S-G7090拡散形32005800
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23194727MT70FCE-WW/S-G23194736MT70FCE-WW/S-G-3MT70FCE-WW/S-G セラルクス(屋外街路灯専用形) 岩崎電気 23194736セラルクス(屋外街路灯専用形)岩崎電気1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする