岩崎電気
セラルクス 屋外街路灯専用形
口金
E26
定格ランプ電力(W)
150
ランプ電圧(V)
95
種類
透明形
相関色温度(K)
3000
全光束(Lm)
15000
定格寿命(時間)
16000
ランプ電流(A)
1.80
平均演色評価数(Ra)
95
ランプ効率(Lm/W)
100
光源色
電球色
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194508
MT150CE-LW/S-G-2
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください