曜日別特売

ハイラックス

ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気ハイラックス - 岩崎電気
(1件のレビュー)
口金E26内容量1個
全10種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
種類
ランプ電圧(V)
相関色温度(K)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
相関色温度(K)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194237MT100D10095透明形65007000
26,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194246MT100FD10095拡散形65006500
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194264MT150FD15095拡散形650010500
30,300
取扱い終了
返品不可
23194282MT150FSW15095拡散形450010500
30,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
23194307NHT100FSDX10080拡散形25004800
21,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194316NHT100SDX10080透明形25005000
21,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194325NHT150FSDX150100拡散形25007300
30,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194334NHT150SDX150100透明形25007800
29,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194255MT150D15095透明形650011000
29,500
取扱い終了
返品不可
23194298MT150SW15095透明形450011000
29,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23194264
2018-02-27
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は、非常に良いと思いますが、価格が○○ショッピングと比較し3000円ほど高いのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする