岩崎電気
セラルクス
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金
E39
ランプ電圧(V)
100
相関色温度(K)
4100
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
90
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
250
400
全光束(Lm)
選択してください
22500(垂直時)、-(水平時)
23800(垂直時)、-(水平時)
36000(垂直時)、-(水平時)
38000(垂直時)、-(水平時)
-(垂直時)、22500(水平時)
-(垂直時)、38000(水平時)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193214
MT250CE-W/BUD
250
透明形
23800(垂直時)、-(水平時)
3.0
95
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193223
MT400CE-W/BH
400
透明形
-(垂直時)、38000(水平時)
4.7
95
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23193248
MT400CE-W/BUD-T48
400
透明形
38000(垂直時)、-(水平時)
4.0
95
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
23193187
M250FCE-W/BUD
250
拡散形
22500(垂直時)、-(水平時)
3.0
90
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
23193196
M400FCE-W/BUD
400
拡散形
36000(垂直時)、-(水平時)
4.7
90
¥
32,200
取扱い終了
返品不可
23193205
MT250CE-W/BH
250
透明形
-(垂直時)、22500(水平時)
3.0
90
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
23193232
MT400CE-W/BUD
400
透明形
38000(垂直時)、-(水平時)
4.7
95
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください