岩崎電気
FECセラルクスエース
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
相関色温度(K)
4100
光源色
白色
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
全9種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
180
220
270
360
種類
拡散形
透明形
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23192758
M220FCELS-W/BH
220
130
拡散形
-(垂直時)、20000(水平時)
21000
¥
31,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192794
M360FCELS-W/BH
360
130
拡散形
-(垂直時)、36000(水平時)
21000
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192803
MT220CELS-W/BH
220
130
透明形
-(垂直時)、21000(水平時)
21000
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192812
MT360CELS-W/BH
360
130
透明形
-(垂直時)、37800(水平時)
21000
¥
34,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192733
M180CELSH-W/BUD
180
120
透明形
20700(垂直時)、-(水平時)
15000
¥
17,300
取扱い終了
23192742
M220CELS-W/BUD
220
130
透明形
23000(垂直時)、-(水平時)
24000
¥
17,900
取扱い終了
23192767
M270CELSH-W/BUD
270
130
透明形
29000(垂直時)、-(水平時)
15000
¥
18,300
取扱い終了
23192776
M360CELSH-W/BUD
360
130
透明形
432000(垂直時)、-(水平時)
24000
¥
19,100
取扱い終了
23192785
M360FCELSH-W/BUD
360
130
拡散形
41400(垂直時)、-(水平時)
24000
¥
19,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください