曜日別特売

FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形) - 岩崎電気

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。

口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス内容量1個
全13種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
種類
ランプ電圧(V)
相関色温度(K)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
相関色温度(K)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23192426M180FCLSH-WW/BH180115拡散形350020800
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192435M180FCLSH-WW/BH-L180115拡散形(ラージバルブタイプ)350020800
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192444M220FCLSH-WW/BH-L220125拡散形(ラージバルブタイプ)350025300
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192453M220FCLSH-WW/BH220125拡散形350025300
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192462M270FCLSH-WW/BH270125拡散形350031100
32,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192478M360FCLSH-WW/BH360125拡散形350041400
34,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
23192505M660FCELSH2-W/BH660125拡散形410066500
68,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192514MT180CLSH-WW/BH180115透明形350021800
30,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192523MT220CLSH-WW/BH220125透明形350026500
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192532MT270CLSH-WW/BH270125透明形350032400
32,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192548MT360CLSH-WW/BH360125透明形350043200
34,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192487M360FCLSH-WW/BH-L360125拡散形(ラージバルブタイプ)350041400
34,100
取扱い終了
返品不可
23192496M660CELSH2-W/BH660125透明形410070000
67,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする