岩崎電気
FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金
E39
相関色温度(K)
4100
点灯方向
BUD形
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23192295
M360CELSP2-W/BUD
360
125
透明形
45100
24000
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月30日
23192198
M110CLSP2-W/BUD
110
110
透明形
12800
18000
¥
27,300
取扱い終了
返品不可
23192207
M110FCLSP2-W/BUD
110
110
拡散形
12200
18000
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
23192216
M150CLSP2-W/BUD
150
95
透明形
16500
24000
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
23192225
M150FCLSP2-W/BUD
150
95
拡散形
15800
24000
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
23192234
M190CELSP2-W/BUD
190
120
透明形
22100
24000
¥
29,600
取扱い終了
返品不可
23192243
M190FCELSP2-W/BUD
190
120
拡散形
21000
24000
¥
30,600
取扱い終了
返品不可
23192252
M230CELSP2-W/BUD
230
125
透明形
27300
24000
¥
30,700
取扱い終了
返品不可
23192268
M230FCELSP2-W/BUD
230
125
拡散形
25300
24000
¥
31,500
取扱い終了
23192277
M270CELSP2-W/BUD
270
125
透明形
34300
24000
¥
31,300
取扱い終了
返品不可
23192286
M270FCELSP2-W/BUD
270
125
拡散形
33600
24000
¥
32,200
取扱い終了
23192304
M360FCELSP2-W/BUD
360
125
拡散形
45300
24000
¥
33,700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください