岩崎電気
FECマルチハイエース
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
ランプ電圧(V)
130
内容量
1個
全11種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
700
1000
種類
蛍光形
透明形
全光束(Lm)
選択してください
61000(垂直時)、-(水平時)
62500(垂直時)、-(水平時)
70000(垂直時)、-(水平時)
72000(垂直時)、-(水平時)
83000(垂直時)、-(水平時)
86000(垂直時)、-(水平時)
96000(垂直時)、-(水平時)
99000(垂直時)、-(水平時)
-(垂直時)、65500(水平時)
-(垂直時)、89000(水平時)
-(垂直時)、92000(水平時)
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
種類
相関色温度(K)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23191787
M1000LS/BH
1000
透明形
4200
-(垂直時)、92000(水平時)
9000
¥
44,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191796
M1000LS/BUS
1000
透明形
4200
99000(垂直時)、-(水平時)
12000
¥
49,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
23191805
M700LS/BD
700
透明形
4200
62500(垂直時)、-(水平時)
9000
¥
34,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191814
M700LS/BH
700
透明形
4200
-(垂直時)、65500(水平時)
9000
¥
34,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191832
M700LS/BUS
700
透明形
4200
72000(垂直時)、-(水平時)
12000
¥
37,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
23191848
MF700LS/BD
700
蛍光形
3800
61000(垂直時)、-(水平時)
9000
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191857
MF700LS/BUS
700
蛍光形
3800
70000(垂直時)、-(水平時)
12000
¥
39,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
23191875
MF1000LS/BH
1000
蛍光形
3800
-(垂直時)、89000(水平時)
9000
¥
46,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23191884
MF1000LS/BUS
1000
蛍光形
3800
96000(垂直時)、-(水平時)
12000
¥
51,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
23191778
M1000LS/BD
1000
透明形
4200
86000(垂直時)、-(水平時)
9000
¥
44,900
取扱い終了
返品不可
23191866
MF1000LS/BD
1000
蛍光形
3800
83000(垂直時)、-(水平時)
9000
¥
46,700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください