曜日別特売

メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W

メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W - 岩崎電気
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番805-2896内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ電圧(V)
ランプ電流(A)
全光束(Lm)
相関色温度(K)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09919613MF700LS/BH1305.9(水平時)64003800E39
35,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする