曜日別特売
(4件のレビュー)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。

用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
全7種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68551384F-56-1015100×1500.05
990
899
989(税込)
当日出荷
残り27点です
68551411F-57-1015100×1500.1
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68551427F-57-2025200×2500.1
3,330
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68551436F-57-3045300×4500.1
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
残り1点です
48855186F-56-071570×1500.05
850
819
901(税込)
取扱停止中
68551393F-56-2025200×2500.05
2,380
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
68551402F-56-3045300×4500.05
5,580
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 小分け袋として使用
株式会社モリヤマ卸売・小売業

お客様より、製品を袋から取り出す際に透明袋だと静電気で製品が袋に付着し、
製品が取り出しづらいという指摘を受け、此方の袋を購入しました。
現在はこの問題は解消され、お客様からの指摘もなくなったので、対象品が流動する間は、継続購入していく予定です。

対象商品 : 68551411
2019-04-17
用途: 基板実装部品のマーシャリング
アトワンテクノロジー株式会社

部品が入っているかどうかが一目でわかるので、黒い袋からこの袋に変更しました。袋が部分的に閉じていると部品がはみ出さないので使い易い。セロテープで部分的に閉じて使用しました。

対象商品 : 68551384
2018-06-21
用途: 電子基板の納品
製造業

厚みが十分にあり、基板納品に何の問題もなく使用しています。
単価も手頃で良かったです。

対象商品 : 48855186
2017-02-28
用途: 基盤梱包
製造業

基盤サイズで中身も見えるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする