岩崎電気
FECセラルクスエースPRO
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途
明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
口金
E39
内容量
1個
注意
※安定器は別売りです。適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
110
150
190
230
270
360
全長(mm)
240
290
全光束(Lm)
選択してください
12800
15800
16500
21000
22100
25300
27300
31100
32400
43500
45100
定格寿命(時間)
18000
24000
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全光束(Lm)
外径(Φmm)
全長(mm)
定格寿命(時間)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48944917
M110FCLSP-W/BUD
12800
90
240
18000
110
210
¥
30,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48944926
M150FCLSP-W/BUD
15800
90
240
24000
150
210
¥
31,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48944944
M230FCELSP-W/BUD
25300
90
240
24000
230
210
¥
34,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
48944953
M270FCLSP-W/BUD
31100
116
290
24000
270
265
¥
35,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48944962
M360FCELSP-W/BUD
43500
116
290
24000
360
265
¥
37,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
23192313
M110CLSP-W/BUD
12800
90
240
18000
110
-
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192322
M150CLSP-W/BUD
16500
90
240
24000
150
-
¥
30,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192347
M230CELSP-W/BUD
27300
90
240
24000
230
-
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192356
M270CLSP-W/BUD
32400
90
240
24000
270
-
¥
34,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48944935
M190FCLSP-W/BUD
21000
90
240
24000
190
210
¥
32,200
取扱い終了
23192338
M190CLSP-W/BUD
22100
90
240
24000
190
-
¥
31,300
取扱い終了
返品不可
23192365
M360CELSP-W/BUD
45100
116
290
24000
360
-
¥
28,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください