フィリップス
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。
ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途
商業施設のスポットライト・ダウンライトに
口金
E26
内容量
1個
注意
※必ず電子安定器をお使い下さい。
全12種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
35
70
ランプ電圧(V)
88
90
全長(mm)
92
120
ビームの開き(°)
10
30
40
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
管径(Φmm)
定格寿命(時間)
定格ランプ電力(W)
平均演色評価数(Ra)
ビーム光束(Lm)
ランプ電圧(V)
色温度(K)
最大光度(cd)
定格ランプ電流(A)
ビームの開き(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
37640163
CDM-R35W/830PAR20 10°
92
65
9000(残存率50%)
35
81
2000
88
3000
23000
0.5
10
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
-
37640172
CDM-R35W/830PAR20 30°
92
65
9000(残存率50%)
35
81
2000
88
3000
5000
0.5
30
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年7月2日
37640197
CDM-R35W/942PAR20 30°
92
65
6000(残存率50%)
35
90
2000
88
4200
5000
0.5
30
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
-
37640215
CDM-R35W/830PAR30L 30°
92
65
9000(残存率50%)
35
81
2200
88
3000
7400
0.5
30
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
06月29日まで
37640224
CDM-R70W/830PAR30L 10°
120
97
9000(残存率50%)
70
83
4850
90
3000
68000
1.0
10
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
-
37640233
CDM-R70W/830PAR30L 30°
120
97
9000(残存率50%)
70
83
4850
90
3000
13500
1.0
30
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
-
37640242
CDM-R70W/830PAR30L 40°
120
97
9000(残存率50%)
70
83
4850
90
3000
10000
1.0
40
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
-
37640276
CDM-R70W/942PAR30L 40°
120
97
9000(残存率50%)
70
94
4300
88
4200
9000
0.8
40
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
-
37640181
CDM-R35W/942PAR20 10°
92
65
6000(残存率50%)
35
90
2000
88
4200
21500
0.5
10
¥
18,500
取扱い終了
-
37640206
CDM-R35W/830PAR30L 10°
92
65
9000(残存率50%)
35
81
2200
88
3000
44000
0.5
10
¥
12,000
取扱い終了
-
37640251
CDM-R70W/942PAR30L 10°
120
97
9000(残存率50%)
70
94
4300
88
4200
63000
0.8
10
¥
14,000
取扱い終了
-
37640267
CDM-R70W/942PAR30L 30°
120
97
9000(残存率50%)
70
94
4300
88
4200
13000
0.8
30
¥
14,000
取扱い終了
-
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください