曜日別特売

ESDバッグ(導電袋)

ESDバッグ(導電袋) - ホーザンESDバッグ(導電袋) - ホーザンESDバッグ(導電袋) - ホーザンESDバッグ(導電袋) - ホーザンESDバッグ(導電袋) - ホーザンESDバッグ(導電袋) - ホーザン
(2件のレビュー)

内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。

厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)106以下種別導電バッグ材質PE(カーボン入)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02208342F-15-A100×150
510
499
549(税込)
当日出荷
02208351F-15-B200×250
990
899
989(税込)
当日出荷
02208367F-15-C300×450
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02208367
2023-11-12
用途: 写真印画紙保存
その他業種

印画紙用の遮光袋やネガの保存袋として購入。袋内側から光をかざして覗きましたが漏れていない様子です。もう少し大きめの袋があると使い勝手が良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02208342
2019-04-17
用途: 基板実装部品のマーシャリング

黒い袋なので部品が入っているかどうかがわかりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする