曜日別特売

帯電防止バッグ

帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア帯電防止バッグ - エンジニア
(6件のレビュー)

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。

厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
表面抵抗(Ω)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06651626ZC-911パック(10枚)100×1501×1011以下ポリエチレン
220
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月1日
06651644ZC-931パック(10枚)200×3001×1011以下ポリエチレン
420
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
06651653ZC-941パック(100枚)200×3001×1011以下ポリエチレン
2,500
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月8日
06651662ZC-951パック(10枚)300×4501×1011以下ポリエチレン
850
699
769(税込)
当日出荷
06651671ZC-961パック(100枚)300×4501×1011以下ポリエチレン
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89542626ZC-91S1袋(10枚)70×1505×1010以下(20℃/湿度50%)特殊ポリエチレン(単層)
160
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
89542635ZC-92S1袋(100枚)70×1505×1010以下(20℃/湿度50%)特殊ポリエチレン(単層)
810
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
89542644ZC-93S1袋(10枚)150×2205×1010以下(20℃/湿度50%)特殊ポリエチレン(単層)
330
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
89542653ZC-94S1袋(100枚)150×2205×1010以下(20℃/湿度50%)特殊ポリエチレン(単層)
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
89542662ZC-95S1袋(10枚)250×4005×1010以下(20℃/湿度50%)特殊ポリエチレン(単層)
650
529
582(税込)
当日出荷
06651635ZC-921パック(100枚)100×1501×1011以下ポリエチレン
1,030
829
912(税込)
取扱停止中
89542678ZC-96S1袋(100枚)250×4005×1010以下(20℃/湿度50%)特殊ポリエチレン(単層)
3,980
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06651644
2022-09-24
用途: 電子基板のやり取り
製造業

機材の修理で基板だけをやり取りする際に帯電防止段ボール箱とあわせて使用しています。

対象商品 : 89542653
2021-04-21
用途: 電子部品の保管
合同会社スピードラボサービス業

電子パーツの保管用として購入しました。
帯電防止のため、安心感があります。

対象商品 : 06651662
2017-01-07
用途: マザーボードの保管用に
サービス業

メモリを刺したままのATX規格のマザーボードが入ります
ゆとりある感じです

1が参考にしています
対象商品 : 06651626
2020-12-29
用途: PC部品用に

PCの修理やパーツの管理のために購入しました。CPUやメモリの保存用袋として使っています。もう少し大きいのを買えばよかったかな。

対象商品 : 06651653
2016-02-01
用途: 部品の梱包に
株式会社エンドー電子

とても 使い安い

対象商品 : 06651653
2015-04-05
用途: 業務で、プリント基板の梱包に使用。

購入単位が、100枚単位で、購入出来るのが、良いので、
購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
帯電防止袋【ZC-92】【ZC-94】【ZC-96】の寿命は?
回答:
いずれの商品にも、寿命に関する資料が無く、お答えできませんので、なるべく早くお使いください。
対象商品:
06651671
2011-10-31

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする