DJI
DJI ROMO フロア用消臭剤
ニオイを除去し、床を爽やかな香りに保つよう特別に調合されています。
仕様
内容量:200 mL
質量:260 g
サイズ:153 × 92.5 × 32.5 mm
用途
掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭
セット内容
ROMO フロア用消臭剤 × 1
互換性
DJI ROMO P
内容量
1個
注意
※1. 警告:不適切な使用により、重度の眼刺激や軽度の皮膚刺激を引き起こす可能性があります。
※2. 目に触れないようにしてください。接触した場合は、直ちに流水または生理食塩水で洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。
※3. 飲み込まないでください。飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、医師の手当てを受けてください。
※4. 皮膚に付着した場合、付着した衣類を脱ぎ、付着部を石鹸水でよく洗い、その後きれいな水で患部を十分に洗い流してください。不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
※5. ほかの洗剤、薬品、医薬品と混ぜないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73472090
7224137714
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください