DJI
DJI ROMO ラバーローラーブラシ
精密に設計された、柔軟なオールラバー・ブラシ。ブラシ毛のない設計により、髪の毛の絡まりを防止。長髪の方やペットを飼っているご家庭に最適です。
仕様
質量:76 g
サイズ:51.5 × 91.5 × 33.8 mm
互換性
DJI ROMO P
DJI ROMO A
DJI ROMO S
用途
掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄
セット内容
ROMO ラバーローラーブラシ(ペア)× 1
内容量
1個
注意
※直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73472151
7224124943
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください