DJI
DJI ROMO アクセサリーキット
ラバーローラーブラシ(ペア)、サイドブラシ、モップパッド、ダストバッグ、および高性能フィルターが含まれています。最長6か月間使用できる十分な消耗品が揃っています。
仕様
質量:490 g
ラバーローラーブラシ サイズ:51.5 × 91.5 × 33.8 mm
サイドブラシ サイズ:130 × 130 × 38 mm
モップパッド サイズ:133 × 133 × 9.5 mm
ベースステーション ダストバッグ サイズ:127 × 115 × 25 mm
高性能フィルター サイズ:128.5 × 57.8 × 25.4 mm
セット内容
ROMO ラバーローラーブラシ(ペア)× 1
ROMO サイドブラシ(ペア)× 1
ROMO モップパッド(ペア)× 4
ROMO ベースステーション ダストバッグ × 2
ROMO 高性能フィルター × 2
互換性
DJI ROMO P
DJI ROMO A
DJI ROMO S
用途
掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄
内容量
1個
注意
※直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73472160
7224134980
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください