DJI
DJI ROMO モップパッド
三層構造の極厚設計。表地は強撚のタオル地で、こすり洗いと汚れの吸収に優れています。内層の高密度スポンジが水分を保持し、常に効果的な洗浄を可能にします。
仕様
質量:56 g
サイズ:133 × 133 × 9.5 mm
互換性
DJI ROMO P
DJI ROMO A
DJI ROMO S
用途
掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄
セット内容
ROMO モップパッド(ペア)× 2
内容量
1個
注意
※直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73472126
7224137691
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください