DJI
DJI ROMO 高性能フィルター
E11グレードの高性能フィルター素材を使用し、ほこりを効率的にろ過して清浄な空気を排出することで、二次汚染を防ぎます。フィルターは水洗い可能で、自然乾燥後に再使用できます。
仕様
質量:52 g
サイズ:128.5 × 57.8 × 25.4 mm
互換性
DJI ROMO P
DJI ROMO A
DJI ROMO S
用途
掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄
セット内容
ROMO 高性能フィルター × 2
内容量
1個
注意
※直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73472117
7224121997
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください