曜日別特売

ロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI

ロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI - エコバックスジャパン

【OZMOローラー定圧式常時モップシステムによる、優れた清掃体験】
OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップシステムを搭載し、より強力なモッピング体験を提供します。
16個のクリーンウォーターノズルが、汚れた水を掻き取った後、新鮮な水をモップに戻し、モップを常に清潔に保ちます。
200RPMのスピードは、1分間に200回の高速スクラブとすすぎ動作に相当し、モップが効果的に掃除跡や二次汚染を防ぎます。
【アップグレードされたTruEdge 2.0で、完璧なエッジクリーニングを実現】
アップグレードされたTruEdge 2.0により、ローラーモップがエッジクリーニング中に動的に伸縮し、隅や角の清掃範囲を最大限に広げます。
さらに、強化されたセンサーアルゴリズムと最新のTruEdge 3Dエッジセンサーとの組み合わせにより、連続可変式のローラーモップは、さまざまなタイプの隅や角に適応し、衝突を回避しながらエッジに近づいて清掃できます。
また、サイドブラシが自動で伸縮し、内角の死角に到達することで、極めて高い清掃カバー率を実現します。
【18,000Paの強力な吸引力、比類のない清潔さを実現】
超高速ファンを搭載したDEEBOT X8は、18,000Paの強力な吸引力を発揮し、画期的な掃き掃除と吸引性能を実現します。
【ZeroTangle 2.0 アンチタンブルテクノロジーで、髪の毛の絡みつきを最小限に】
DEEBOT X8は、画期的なZeroTangle 2.0の3Vアンチタンブルテクノロジーを搭載しています。
45度のV字型角度のブラシデザインが、髪の毛がブラシの隙間深く入り込むのを巧みに防ぎます。
【カーペットに特別な配慮を】
DEEBOT X8は、カーペットの清掃に特化した機能を搭載しています。「カーペットファースト」機能により、まず乾燥したモップはモップが乾燥した状態で汚れない状態を保つことができます。
TruEdge 3Dエッジセンサーは、カーペットの隅に沿って正確に掃除します。
【新しいYIKO-GPTは、リアルタイムでより滑らかな対話を】
大規模言語モデル(LLM)を搭載したYIKO-GPTは、簡単なチャットでロボットにスムーズに指示を出すことができます。
テキストでも音声メッセージでも、どこからでも素早く、複数回にわたる会話やコマンドを理解し実行できます。

付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、水タンク(装着済み)、クリーニングモップ(装着済み)、ユーザーマニュアル、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)容量【水タンク】本体:110mL(上)+95mL(下)、ステーション:4L上水/4L下水定格電圧(V)100-120 (50Hz/60Hz)(充電台/アダプタ)コード長さ(m)約1.5~1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533集塵容量(L)(本体)0.22、(ステーション)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351.5×98充電時間(時間)4.37電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/65稼働時間(分)最大194(水量15段階以下、水拭きのみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011095DEX56-14EE
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする