曜日別特売

ロボット掃除機 Freo Z10

ロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWALロボット掃除機 Freo Z10 - NARWAL

忙しい現代人に最適!吸引と水拭きを高次元で両立する全自動ロボット掃除機。
業界トップレベル、最大15,000Paの強力吸引力を誇り、フローリングやカーペットの微細なゴミまでしっかり除去します。
独自の「絡まりゼロ」設計により、髪の毛やペットの毛がブラシに絡まる心配がなく、メンテナンスの手間を大幅に軽減。
伸縮する加圧式モップ(8Nの圧力)で、壁際や家具の隙間までしっかり水拭きでき、手拭きに近い仕上がりを実現します。
粒子センサーが床の汚れを検知し、吸引力や清掃ルートを自動調整。さらに、DirtSense(TM)3.0技術により汚れの種類に応じて温水(45~75℃)を使い分け、モップ洗浄・乾燥まで自動で行います。これにより、カビや臭いの発生も防止。
静音設計で夜間の使用も快適。スマホアプリは日本語対応で、掃除履歴の確認や部屋ごとの清掃指示も簡単に設定可能。本体タッチでも操作できるため、誰でも手軽に使えます。
ダストボックスは使い捨て式で、約50日間ゴミ捨て不要。洗剤の自動投入や自動給排水機能も搭載されており、まさに”ほったらかし”で清潔な空間を保てる理想的なロボット掃除機です。

仕様029108 個別:最短稼働時間(掃除と水拭き同時使用)190セット内容Free Z10ロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、洗浄液(消耗品)×1、使い捨てダストバッグ×3、清掃トレイ×1寸法(mm)(本体)355×350×107.7、(ベースステーション)431×426.8×461.5質量(kg)(本体)4.6、(ベースステーション)9.8ホワイトバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(5200mAh)保証期間1年間充電時間(時間)約3動作時間静音乾燥5時間、強力乾燥4時間定格入力100-127V 50-60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622705YJCC020
オープン
145,273
159,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする