曜日別特売

ニコミニDC12~24V

ニコミニDC12~24V - 日恵製作所ニコミニDC12~24V - 日恵製作所ニコミニDC12~24V - 日恵製作所

コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に
回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。

質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
回転数(回/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07336205VL04M-D24BG緑(単色)330
8,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
07336239VL04M-D24CCクリア(2色)赤:330
9,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07336257VL04M-D24NB青(単色)330
7,700
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
07336291VL04M-D24NY黄(単色)330
7,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
07336196VL04M-D24BB青(単色)330
8,600
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
07336248VL04M-D24DCクリア(2色)赤:330
10,900
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
07336266VL04M-D24NG緑(単色)330
7,700
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
07336275VL04M-D24NR赤(単色)330
7,700
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
07336221VL04M-D24BR赤(単色)330
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07336230VL04M-D24BY黄(単色)330
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07336221VL04M-D24BR04757518VL04M-D24BRVL04M-D24BR 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757518小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所1個
5,598
欠品中
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07336230VL04M-D24BY04757439VL04M-D24BYVL04M-D24BY 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757439小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所1個
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする