日恵製作所
ニコスピナDタイプ
ブラシレスのステッピングモーターを使用
LED回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用(青色)の仕様に準拠しています。
質量(kg)
0.72
消費電力(W)
3.7
定格電圧(V)
DC12~48
回転数(回/分)
130
LED使用数(個)
3W×1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07330691
VS18D-D48WNB
青
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330700
VS18D-D48WNG
緑
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330709
VS18D-D48WNR
赤
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330718
VS18D-D48WNY
黄
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください