曜日別特売

ニコスピナR170

ニコスピナR170 - 日恵製作所ニコスピナR170 - 日恵製作所ニコスピナR170 - 日恵製作所ニコスピナR170 - 日恵製作所

ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作
使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。

使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130内容量1個
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
消費電力(W)
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07330569VS17R-100NPB0.925.7AC100
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330578VS17R-100NPG0.925.7AC100
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330587VS17R-100NPR0.925.7AC100
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07330605VS17R-200WNB0.925.7AC100~200
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330621VS17R-200WNG0.925.7AC100~200
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330630VS17R-200WNR0.925.7AC100~200
24,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07330639VS17R-200WNY0.925.7AC100~200
24,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330648VS17R-D48WNB0.893.7DC12~48
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330657VS17R-D48WNG0.893.7DC12~48
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330666VS17R-D48WNR0.893.7DC12~48
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330675VS17R-D48WNY0.893.7DC12~48
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07330596VS17R-100NPY0.925.7AC100
24,000
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする