HOBOT
HOBOT-R3
本体重量は955gで女性やご高齢の方でも片手で持てるコンパクトサイズです
用途
付属のリモコンや専用アプリをインストールしたスマートフォンからも操作が可能
質量(g)
955
電圧(V)
100-240
消費電力(W)
90
接続方法
アプリ:Bluetooth
吸着方法
吸引式
各種認証
CE、FCC、RoHS、PSE
内容量
1個
取扱説明書:
(5.48MB)
注意
※クリーニングクロスは14枚付属
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53223435
HOBOT-R3
¥
45,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください