日恵製作所
LED回転灯
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途
周辺への注意喚起。
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂
幅(mm)
120
高さ(mm)
155
奥行(mm)
120
電源(V)
DC12~24
段数
1段
消費電力(W)
1.4
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158010
VL12R-D24WR
859-7267
赤
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
46158019
VL12R-D24WY
859-7268
黄
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください