日恵製作所
LED表示灯 ニコアラート(1段)
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。
住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。
1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途
警告表示、セキュリティ表示に。
個室トイレの空き・使用中の表示に。
各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番
176-3343
材質
本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)
85
色
赤緑
高さ(mm)
120.5
奥行(mm)
52
電源(V)
AC100~200
消費電力(W)
1.6
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
AC100-200
発光色
赤緑
保護等級
IP54
内容量
1台
注意
※定格電圧を正しく守ってください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719148
VC10A200FRG
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください