日恵製作所
電池式警告灯”ニコカプセル高輝度”
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。
ブザーと回転灯を同時に動作できます。
単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途
電源が取れないところでの警告灯に。
緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
材質
本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)
幅(mm)
118
高さ(mm)
157
奥行(mm)
118
電源(V)
3
定格電圧(V)
3V(単1×2)
保護等級
55
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
レンズ色
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719130
VK11B-003BB
176-3359
青
青
青
¥
21,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719114
VK11B-003BR
176-4835
赤
赤
赤
¥
18,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください